| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-375628 Herst.-Nr.: 121920 EAN/GTIN: 4013984142822 |
| |
|
| | |
| Elso UP-Schlüsselschalter 1-pol IP44 121920 Schaltungsart sonstige, Bedienungsart Schlüssel, Zusammenstellung Bedienelement, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Tastschalter, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend, Beleuchtungsfunktion nicht zutreffend, Geeignet für Schutzart (IP) IP21, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10AX, Anschlussart Schraubklemme, Schaltwerke 10 A 250 V~ Schraubklemme Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm2 und 2,5 mm2, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm2 ohne Vorbehandlung Schlüsselschalter-Einsatz für IP44 1-polig, 10 A 250 V~ Schaltung 4/1 (Wendeschalter), Tast-Rast-Schalter mit Erdungsfahne für Schutzleiteranschluss bei IP44 UP Weitere Informationen: | | Schaltungsart: | sonstige | Bedienungsart: | Schlüssel | Zusammenstellung: | Bedienelement | Tastschalter: | Ja | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend | EF009420: | nicht zutreffend | Geeignet für Schutzart (IP): | IP21 | Nennspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 10 A | Schaltstrom für Leuchtstofflampen: | 10 AX | Rückmeldekontakt: | Nein | Anschlussart: | Schraubklemme | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 10,00* | ab € 29,63* | € 40,19* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,20* | € 43,04* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,88* | € 43,98* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,64* | € 44,81* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 34,06* | € 45,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|