| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-370556 Herst.-Nr.: 142418 EAN/GTIN: 4015081391448 |
| |
|
| | |
| Eaton (Moeller) Türkupplungsgriff f. MCC-V. 90grd. gedr. PKE-XH-MCC Abschließbar, Farbe schwarz, Mit Achse, Geeignet für Leistungsschalter, Türkupplungsgriff f. MCC-V. 90grd. gedr. Weitere Informationen: | | Abschließbar: | Ja | Farbe: | schwarz | Geeignet für NOT-AUS: | Nein | Mit Achse: | Ja | Geeignet für Leistungsschalter: | Ja | Geeignet für Lasttrennschalter: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bedienelement, Betätigungsvorsatz, Drehgriff, Griff, Handgriff, Standarddrehgriff, Türgriff, Türkupplungsdrehgriff, Türkupplungsgriff, Türverriegelung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 34,83* | € 45,24* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,19* | € 46,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,85* | € 48,63* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,85* | € 50,34* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 41,81* | € 53,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|