Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke SureGrip-Messleitungssatz TL225-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-368046
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3971191
EAN/GTIN:
     0095969589871
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Multimeter
Multitester
Fluke SureGrip-Messleitungssatz TL225-1 Stecktechnik 4 mm Sicherheitsstecktechnik, Messleitung, Abgreifklemme, Prüfspitze, Isolierstoff Silikon, Strombelastbarkeit 10A, Messkreiskategorie CAT IV, Elektriker wissen, dass an elektrischen Anlagen oft Spannungen messbar sind, obwohl die Kabel keinen Strom führen.

Dieses Phänomen wird durch die Kapazität zwischen den Kabeln verursacht und als Streu- oder Geisterspannung bezeichnet.

Da Messgeräte mit äußerst hochohmigen Eingängen ausgestattet sind, kann diese Streuspannung nicht abgeleitet werden und führt zu einem fehlerhaften Messergebnis.

Die Lösung dieses Problems besteht darin, die Eingangsimpedanz des Messgeräts zu reduzieren.

Dies ist jedoch nicht so einfach wie es scheint, da die Sicherheit des Elektrikers nicht gefährdet werden darf.

Weitere Informationen:
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Messleitung:
Ja
Abgreifklemme:
Ja
Prüfspitze:
Ja
Messleitungsverbinder:
Nein
Isolierstoff:
Silikon
Strombelastbarkeit:
10 A
Messkreiskategorie:
CAT IV
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Prüfmittelset, multimeter fluke, multimeter, Messzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 131,80*
€ 159,20*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 150,25*
€ 159,25*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 131,85*
€ 159,80*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 133,43*
€ 160,62*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 136,19*
€ 163,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.592,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.