Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Luftfilter Ersatz FE 12-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-363859
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.1222
EAN/GTIN:
     4012799990512
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Maico Luftfilter Ersatz FE 12-1 Ausführung Filter, Filterklasse G4, Filterart Staubfilter, Umgebungstemperatur 100 ...

100°C, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kanalhöhe 200mm, Kanalbreite 230mm, Nennweite 125mm, Ersatzfilter für Luftfilter TFE...-4.

Artikel: FE 12-1, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Synthetik, Gewicht: 0,092 kg, Filterklasse: G4, Geeignet für Nennweite: 125 mm, Breite x Höhe x Tiefe: 230 / 200 / 10 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C, Verpackungseinheit: 2 Stück,

Weitere Informationen:
Ausführung:
Filter
Filterklasse:
G4
Filterart:
Staubfilter
Umgebungstemperatur:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kanalhöhe:
200 mm
Kanalbreite:
230 mm
Nennweite:
125 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Filter, Filtereinsatz, Filtermatte, Luftfilter, Luftfilter für Lüftungssysteme, Lüftungsfilter, Staubfilter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 32,08*
€ 42,95*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 32,51*
€ 43,33*
1
€ 5,46*
ab € 32,93*
€ 43,89*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 33,64*
€ 44,70*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 39,28*
€ 51,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0149.0075
ab € 123,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.