| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-347361 Herst.-Nr.: EK1100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Beckhoff EtherCAT-Koppler EK1100 Mit integrierter Stromversorgung, Eingangsspannung bei DC 24 ... 24V, Art der Eingangsspannung DC, Ausgangsspannung bei DC 24 ... 24V, Art der Ausgangsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 2, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Anzahl der Steckplätze 64, Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A, Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A, Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule, Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module, Mit steckbaren Baugruppen, sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Mit Potenzialtrennung, Buskoppler für modularen Stationsaufbau vorhanden, Tragschienenmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 49mm, Höhe 100mm, Tiefe 68mm, Weitere Informationen: | | Mit integrierter Stromversorgung: | Ja | Eingangsspannung bei DC: | 24 V | Art der Eingangsspannung: | DC | Ausgangsspannung bei DC: | 24 V | Art der Ausgangsspannung: | DC | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 | Mit optischer Schnittstelle: | Nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | Ja | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | Nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | Nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | Nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | Nein | Unterstützt Protokoll für KNX: | Nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | Nein | Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | Nein | Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | Nein | Unterstützt Protokoll für SUCONET: | Nein | Unterstützt Protokoll für LON: | Nein | Unterstützt Protokoll für SERCOS: | Nein | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | Nein | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | Nein | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | Nein | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | Nein | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | Nein | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | Nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | Nein | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | Nein | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | Nein | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | Ja | Funkstandard Bluetooth: | Nein | Funkstandard WLAN 802.11: | Nein | IO-Link Master: | Nein | Systemkomponente: | Ja | Schutzart (IP): | IP20 | Anzahl der Steckplätze: | 64 | Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A: | Ja | Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A: | Ja | Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule: | Ja | Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module: | Ja | Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule: | Nein | Mit steckbaren Baugruppen, sonstige: | Ja | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Mit Potenzialtrennung: | Ja | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | Nein | Buskoppler für modularen Stationsaufbau vorhanden: | Ja | Tragschienenmontage möglich: | Ja | Wand-/Direktmontage möglich: | Nein | Fronteinbau möglich: | Nein | Rack-Montage möglich: | Nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | Nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | Nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | Nein | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Breite: | 49 mm | Höhe: | 100 mm | Tiefe: | 68 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 115,60* | € 145,05* | | | | | 76 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 115,90* | € 145,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,58* | € 151,04* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 132,60* | € 167,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|