Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-333875 Herst.-Nr.: 100008014 EAN/GTIN: 4018359361242 |
| |
|
| | |
| Telegärtner Patchkabel S/FTP 6A rt 0,5m 1x90Grd L00000A0195 Kabeltyp S/FTP, Kategorie 6A (IEC), Länge 0,5m, Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8), Mantel-Farbe rot, Knickschutztülle angespritzt, Rasthebelschutz, Farbe der Knickschutztülle rot, Ausführung flammwidrig, Halogenfrei, Kabelkonstruktion 4x2, AWG-Querschnitt 27, Pinbelegung 1:1, Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B. 90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz. Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila. Varianten mit sehr kurzer Tülle. 360° Steckerabschirmung rundum geschlossen (geschirmte Kabel). Flexibel und zugentlastet. Angespritzte Tülle. Kabelmantel und Tülle: PVC bzw. LSZH (=halogenfrei, flammwidrig). Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-0,5 Länge: 0,5 m Farbe: rot Anmerkungen: 1x90° - 1x180° -Tülle Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 6A (IEC) | Länge: | 0.5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | rot | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | Ja | Farbe der Knickschutztülle: | rot | Ausführung flammwidrig: | Ja | Halogenfrei: | Ja | Kabelkonstruktion: | 4x2 | AWG-Querschnitt: | 27 | Pinbelegung: | 1:1 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LSZH-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, patchkabel kat. 6a s/ftp 0,5 m, patch kabel, patch-kabel sftp, Datenkabel, Datenleitung, EDV-Kabel, Netzwerkkabel, Rangierkabel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,64* | € 5,43* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,75* | € 5,57* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,87* | € 5,74* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,18* | € 6,17* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 4,24* | € 6,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|