| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-325623 Herst.-Nr.: 00208 EAN/GTIN: 4010184002086 |
| |
|
| | |
| Helios Axial-Hochleistungsventila tor 1-PH HRFW 450/6 TK Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Fördervolumen 4130m³/h, Nennleistung 182W, Nennweite 450mm, Fördermitteltemperatur -30 ... 40°C, Weitere Informationen: | | Netzfrequenz: | 50 Hz | Bemessungsspannung: | 230 V | Werkstoff des Gehäuses: | Stahlblech | Fördervolumen: | 4130 m³/h | Nennleistung: | 182 W | Nennweite: | 450 mm | Fördermitteltemperatur: | -30 °C | 40 °C | Ventilator ausschwenkbar: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial gebläse 230v, axial wandventilator, Entlüftungssystem, Lüftungssystem, Rohrventilator, Ventilator |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.010,21* | € 1.156,76* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.057,64* | € 1.210,83* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.134,53* | € 1.289,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.214,05* | € 1.376,50* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.227,48* | € 1.388,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|