Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABN Braun Hausanschlusskasten KH00 K3 245x415 HK334KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-324909
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     HK334KL
EAN/GTIN:
     4015153204973
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Leergehäuse
ABN Braun Hausanschlusskasten KH00 K3 245x415 HK334KL Sicherung NH-Sicherung, Anzahl der Gruppen 1, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Höhe 415mm, Breite 245mm,
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Anzahl der Gruppen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
Nein
Höhe:
415 mm
Breite:
245 mm
Anbaumöglichkeit:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsgehäuse, Sicherungskasten, anschlußkasten abn, anschlusskasten, leergehäuse ip54, Gehäuse, Sicherungsverteilerkasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 131,67*
€ 162,80*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,24*
€ 162,82*
Frei Haus
ab € 140,71*
€ 173,37*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 142,33*
€ 175,69*
Frei Haus
ab € 147,56*
€ 180,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,35*
€ 195,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAN334KL
ab € 119,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.