Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Telefonlampe T6,8 6,3x46,5 12V 40mA 22814


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-322308
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22814
EAN/GTIN:
     4034451228146
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T6,5
Telefonlampen T6,8
scharnberger+has. telefonlampe t6,8
Scharnberger+Has.

Telefonlampe T6,8 6,3x46,5 12V 40mA 22814 Lampenspannung 12 ...

12V, Lichtstrom 1lm, Sockel T 6,8G, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 6,3mm, Gesamtlänge 46,5mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 40mA, Lampenleistung 0,48W, Mittlere Nennlebensdauer 5000h, Telefonlampe in Röhrenform T6,8G.

Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
1 lm
Sockel:
T 6,8G
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
6.3 mm
Gesamtlänge:
46.5 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
40 mA
Lampenleistung:
0.48 W
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen, telefonlampen 12v, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Kleinlampe, Lampe, Leuchtmittel, Röhrenform Lampe, Telefonlampe, Telefonstecklampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,11*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,23*
1
€ 5,46*
ab € 0,73*
€ 1,27*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,97*
€ 1,37*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,94*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.