| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-321985 Herst.-Nr.: 733495 EAN/GTIN: 4013984174205 |
| |
|
| | |
| Elso Birntaster comfort 1 Licht 5m 733495 Mit Anschlussschnur und Stecker, Farbe weiß, Farbe des Knopfes rot, Birntaster comfort mit 1x Lichttaste 5m Farbe weiß Weitere Informationen: | | Mit Anschlussschnur und Stecker: | Ja | Farbe: | weiß | Farbe des Knopfes: | rot | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hängetaster, Klingeltaster, MEDIOPT, MEDIOPT care, Patienten-Handgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,40* | € 64,91* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,79* | € 65,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,47* | € 66,34* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,76* | € 66,79* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 53,55* | € 70,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|