Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-316426 Herst.-Nr.: ZB2SZ3 EAN/GTIN: 3389110614602 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric Blindstopfen sw D=22 PA ZB2SZ3 Werkstoff Kunststoff, Bauform der Linse rund, Lochdurchmesser 22,5mm, Farbe schwarz, Durchmesser 22 mm, schwarz. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Bauform der Linse: | rund | Lochdurchmesser: | 22.5 mm | Farbe: | schwarz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,10* | € 2,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 2,11* | € 2,96* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,20* | € 3,07* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,22* | € 3,08* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 2,28* | € 3,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|