Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Motorschutzschalter elektronisch PKE12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-304163
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     121721
EAN/GTIN:
     4015081195312
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais

Eaton (Moeller) Motorschutzschalter elektronisch PKE12 Überlastauslöser Stromeinstellung 0A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 0A, Bemessungsdauerstrom Iu 12A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V 0kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 0kW, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Steckeinsatztechnik, Polzahl 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC 0kA, Schutzart (IP) IP20, Grundgerät für Motorschutzschalter, ohne Auslöseblock

Weitere Informationen:
Einstellbereich Überlastauslöser:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
0 kA
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,82*
€ 35,00*
€ 5,95*
ab € 27,98*
€ 36,36*
€ 5,46*
ab € 27,90*
€ 36,49*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,03*
€ 36,65*
Lager 5382
24
€ 5,80*
ab € 31,47*
€ 40,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
191094
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.