Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Leuchttaster blau E217-16-01G48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-304106
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703264R0001
EAN/GTIN:
     7612270939077
Suchbegriffe:
Einbaugerät
Einbautaster
LED-Leuchttaster
Leuchtmelder
ABB Stotz S&J Leuchttaster blau E217-16-01G48 Anzahl der Öffner 1, Anzahl der Schließer 0, Anzahl der Wechsler 0, Schaltstrom 16A, Schaltspannung 48V, Spannungsart AC/DC, Mit Signallampe, Farbe der Kalotte blau, Leuchtmittel LED, Lampensockel sonstige, Max.

Lampenleistung 0,72W, Farbe des Knopfes grau, Breite in Teilungseinheiten 0,5, Einbautiefe 67,5mm, Taster können in elektrischen Steueranlagen z.B.

zum Einschalten von selbsthaltenden Steuerungskreisen eingesetzt werden.

(Motor Steuerung EIN-AUS).

Über den Leuchttaster mit der eingebauten wartungsfreien LED können Anlagen-Zustände signalisiert werden.

Die Taster und Leuchttaster finden in allen elektrischen Anlagen, in der Industrie, in der Gebäudetechnik, im Gewerbe und auch in der Hausinstallation, ihren Einsatz.

Die verschiedenen Spannungsbereiche bei den LED¿s ermöglichen einen universellen Einsatz

Weitere Informationen:
Anzahl der Öffner:
1
Anzahl der Schließer:
0
Anzahl der Wechsler:
0
Spannungsart:
AC/DC
Mit Signallampe:
Ja
Farbe der Kalotte:
blau
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0.72 W
Farbe des Knopfes:
grau
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Einbautiefe:
67.5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 16,252*
€ 19,242*
10
Frei Haus
ab € 16,87*
€ 20,02*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 15,20*
€ 21,68*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 18,71*
€ 22,00*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 18,29*
€ 25,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.