Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff Proz. Digitalamperemeter rote LCD CUB4I020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-30127
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     CUB4I020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Einbau-Amperemeter
Einbaumessgerät
Industriemessgerät
Wachendorff Proz.

Digitalamperemeter rote LCD CUB4I020 Nominaler Endwert der Skala 0,01999A, Messbereich 2E-5 ...

0,01999A, Verlustleistung 0,112W, Spannungsart DC, Ausführung Frontmontage, Breite 75mm, Höhe 39mm, Messsystem digital, Skalenbeleuchtung,

Weitere Informationen:
Nominaler Endwert der Skala:
0.01999 A
Messbereich:
2E-5 A | 0.01999 A
Wandleranschluss:
Nein
Verlustleistung:
0.112 W
Spannungsart:
DC
Überstromskala:
Nein
Beglaubigt:
Nein
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
75 mm
Höhe:
39 mm
Messsystem:
digital
Schleppzeiger:
Nein
Skalenbeleuchtung:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Strommessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,38*
€ 201,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,35*
€ 202,03*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 166,63*
€ 208,29*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,29*
€ 247,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,90*
€ 224,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.