Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-298231 Herst.-Nr.: 1767880000 EAN/GTIN: 4032248111367 |
| |
|
| | |
| Weidmüller Sensor Aktor Verteiler SAI SAI-8-M 5P M12 ZFIII Ausführung des Abgangs für Stammleitung sonstige, Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung sonstige, Anschlussart Haubenversion sonstige, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen sonstige, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige, Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze sonstige, Gehäusefarbe sonstige, Schutzart (IP) IP68, Explosionsschutz-Kategorie für Gas sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Länge 152mm, Weitere Informationen: | | Ausführung des Abgangs für Stammleitung: | sonstige | Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung: | sonstige | Anschlussart Haubenversion: | sonstige | Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: | sonstige | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | sonstige Kupferlegierungen | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | sonstige | Gehäusefarbe: | sonstige | Schutzart (IP): | IP68 | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | sonstige | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | sonstige | Länge: | 152 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensorkabel, Sensorleitung, weidmüller sensorkabel, m23 steckverbinder, sensorkabel 8m, Abzweiger, Aktor-Sensor-Verteiler, Passiv-Verteiler, Sensor-/Aktor-Box, Sensor-Aktor-Verteiler, Verteiler, Verteiler-Box |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,59* | € 92,10* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,93* | € 93,50* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 82,27* | € 94,95* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,25* | € 95,37* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 89,87* | € 102,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|