| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-289990 Herst.-Nr.: RTAK 35.050 EAN/GTIN: 4013339210602 |
| |
|
| | |
| Niedax Anbau-T-Stück RTAK 35.050 Kabelrinnenhöhe 35mm, Kabelrinnen-Abgangsbreite 50mm, Ausführung integrierter Verbinder, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne, Weitere Informationen: | | Kabelrinnenhöhe: | 35 mm | Kabelrinnen-Abgangsbreite: | 50 mm | NATO-Lochbild: | Nein | Ausführung: | integrierter Verbinder | Weitspann-Ausführung: | Nein | Geeignet für Funktionserhalt: | Nein | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | Nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberfläche: | bandverzinkt | Farbe: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: t-stück stahl, kabelkanal t- und kreuzstück, niedax abzweigstück, Anbau-T-Stück, Bühnenabzweiger, Kabelbahnabzweiger, Kabelbahnanbauabzweigstück, Kabelbühnenabzweiger, Kabelpritschenabzweigstück, Kabelpritschenanbauabzweig, Kabelrinnenabzweiger, Kabeltrassenabzweigstück |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,03* | € 50,88* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,10* | € 51,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,79* | € 51,91* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,30* | € 52,75* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 40,98* | € 54,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|