Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Kabelrinnendeckel RDV 400 E5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-289142
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RDV 400 E5
EAN/GTIN:
     4013339891061
Suchbegriffe:
Abdeckplatte
Abdeckung
Deckel
KL
Niedax Kabelrinnendeckel RDV 400 E5 Deckelbreite 400mm, Geeignet für Kabelrinne, Länge 3000mm, Befestigungsart Drehriegel, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte rost- und säurebeständiger Stahl, Oberfläche sonstige, Farbe ohne, Mit Drehriegelverschluss, Lieferlänge 3 m
Weitere Informationen:
Deckelbreite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 69,00*
ab € 166,64*
€ 199,55*
3
€ 195,00*
ab € 166,92334*
€ 200,61334*
Lager 5382
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 224,09*
€ 262,01*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 262,01*
€ 311,79
pro Meter
ab 15 Meter
€ 247,81*
€ 294,89
pro Meter
ab 30 Meter
€ 238,79*
€ 284,16
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 224,09*
€ 266,67
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 224,09* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 786,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.