Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G6 0036428 T500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-285179
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0036428/500
EAN/GTIN:
     4044774638423
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G6 0036428 T500 Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 6mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Leiter-Form rund, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation PE, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Schirm, Konzentrischer Leiter ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe sonstige, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Isolationserhalt nein, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

17mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U0 0,6kV, Nennspannung U 1kV, ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB - Anschlussleitung für elektrische Antriebe großer Leistung und Servo-Anwendungen, EMV-optimiert und doppelt geschirmt.

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
4
Ader-Isolation:
PE
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Ja
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Bewehrung:
Nein
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
sonstige
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Isolationserhalt:
nein
Funktionserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
17 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Nennspannung U0:
0.6 kV
Nennspannung U:
1 kV
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Starkstromkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, starkstromkabel 4x6mm², alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Flexible Leitung, kunststoff-isoliert, Kabel, Servoleitung, Starkstromleitung, ÖLFLEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 6,63*
€ 9,56*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 65,62*
€ 85,44*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 85,44*
€ 101,67
pro Meter
ab 2 Meter
€ 84,17*
€ 100,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 80,13*
€ 95,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 77,10*
€ 91,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 74,63*
€ 88,81
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 65,62*
€ 78,09
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 65,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.