Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse A-2Y(L)2Y 6x2x0,6 S Fernmeldeaußenka


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-281342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A-2Y(L)2Y 6x2x0,6 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-2Y(L)2Y
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Verschiedene-Diverse A-2Y(L)2Y 6x2x0,6 S Fernmeldeaußenkabel Leiter-Durchmesser 0,6mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 12, Anzahl der Verseilelemente 6, Verseilung Bündel und Lagen, Verseilelement Vierer, Ader-Isolation PE, Ader-Kennzeichnung Farbe + Ringe, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Kabel querwasserdicht, Schutzmantel Al/PE/PA, Mantel-Material PE, Mantel-Farbe sonstige, Flammwidrig nein, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

10,3mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -20 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -20 ...

70°C, Als Außenkabel zulässig, Nach VDE 0816.

Verwendung als Teilnehmerkabel für kürzere Entfernungen, wird als Fernsprech-Anschlusskabel zur Verbindung der Sprechstellen mit den Vermittlungsstellen, oder den Vermittlungsstellen untereinander, sowie als Verbindungskabel in Betriebs- und Industrieanlagen eingesetzt.

Zur Verlegung im Erdreich, in Kabelkanälen und Kabelrohren oder zur Innenverlegung geeignet.

Querwasserdicht, UV-beständig.

Kupferbasis: EUR 100,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
0.6 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
12
Anzahl der Verseilelemente:
6
Verseilung:
Bündel und Lagen
Verseilelement:
Vierer
Ader-Isolation:
PE
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Ja
Schutzmantel:
Al/PE/PA
Bewehrung:
Nein
Mantel-Material:
PE
Mantel-Farbe:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Funktionserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
10.3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-20 °C | 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-20 °C | 70 °C
Als Außenkabel zulässig:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 12x0,22, alarmkabel, datenkabel 0,6 mm², Außenfernmeldekabel, Außenkabel, Fernsprech-Kunststoffkabel, Fernsprechaußenkabel, Kabel, Telefonkabel, Telekommunikationskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.