Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke CEPro W-Gerätestecker 32A 5P 400V 6h IP67 7638


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-281037
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     7638
EAN/GTIN:
     4015609150694
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Walther Werke CEPro W-Gerätestecker 32A 5P 400V 6h IP67 7638 IEC-Stromstärke 32A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, RAL-Nummer 3000, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Bauform Wandgerätestecker (AP), Steckrichtung abgewinkelt, Werkstoff Kunststoff, CEPro W-Gerätestecker 32A 5P 400V 6h IP67 10 Steuerkontakte Innenbefestigung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Wandgerätestecker (AP)
Phasenwender:
Nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, cee wandgerätestecker ip67 32 a, gerätestecker, gerätestecker 5 polig, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Wandgerätestecker, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wandgerätestecker, CEEnorm-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 157,54*
€ 171,55*
1
Frei Haus
ab € 158,19*
€ 179,88*
1
Frei Haus
ab € 164,57*
€ 187,37*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 169,32*
€ 193,07*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 180,04*
€ 194,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,07*
€ 229,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,77*
€ 229,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,14*
€ 217,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,45*
€ 214,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
7618306
ab € 144,47*
Ähnlich
Walther
7619306
ab € 62,17*
Ähnlich
Walther
7639
ab € 98,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.