Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-279321 Herst.-Nr.: 106009 EAN/GTIN: 4021103060094 |
| |
|
| | |
| Cimco Click\"N\"Crimp Netzwerktech nik 10 6009 Geeignet für verschiedene Anwendungen, Pressform universal (Wechseleinsätze), Querschnitt 0,5 ... 10mm², Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen), Ausführung/Betätigung mechanisch, Mit Presseinsatzhalter für 2 Einsätze im Griff, Lieferumfang: Presszange, Presseinsatz für BNC-/TNC-Koaxialstecker, für ungeschirmte 8-polige Modularstecker und für geschirmte 8-polige Modularstecker Weitere Informationen: | | Geeignet für: | verschiedene Anwendungen | Pressform: | universal (Wechseleinsätze) | Querschnitt: | 0.5 mm² | 10 mm² | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | Ja | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, cimco presszange 0,5-10qmm, dornpresszange, mechanische handpresszange, Click n Crimp, Crimp Tool, Kerbwerkzeug, Presscrimpzange, Presswerkzeug |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 101,88* | € 125,07* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 105,03* | € 129,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 107,41* | € 132,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 114,15* | € 140,78* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 118,82* | € 145,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|