| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-279179 Herst.-Nr.: 80 480005 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nolta Motorschutzstecker 80 480005 Ausführung des Motorschutzes thermischer Auslöser, Ausführung des Betätigungselements Drucktastenschalter, Einstellbarer Strombereich 0,8 ... 1,2A, Farbe des Steckvorsatzes rot, Gehäusefarbe grau, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsdauerstrom Iu 16A, Schütz-Kombination im Gehäuse, mit Anschlüssen für Motortemperaturfühler, Wiederanlaufsperre und Störungsanzeige Weitere Informationen: | | Ausführung des Motorschutzes: | thermischer Auslöser | Ausführung des Betätigungselements: | Drucktastenschalter | Einstellbarer Strombereich: | 0.8 A | 1.2 A | Farbe des Steckvorsatzes: | rot | Gehäusefarbe: | grau | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 16 A | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Motorschutzstecker, Drucktastenmotorschutzstecker, Motorschutzschalter, Motorstecker, Schutzstecker, Stecker, Thermoauslöserschutzstecker, Thermoschutzstecker |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 307,38* | € 368,97* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 336,24* | € 401,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|