Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dold&Söhne Verzögerungsmodul DC24V BA7924.21 0,1-1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-273926
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0040413
EAN/GTIN:
     4030641404130
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Verzögerungsmodul
dold verzögerungsmodul
Dold&Söhne Verzögerungsmodul DC24V BA7924.21 0,1-1S Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Funktion rückfallverzögert, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Zeitbereich 0,1 ...

1s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 1, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 1, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 0, Breite 45mm, Höhe 74mm, Tiefe 133mm,

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Nein
Funktion rückfallverzögert:
Ja
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Mit Stecksockel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Nur für Fernbedienung geeignet:
Nein
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Zeitbereich:
0.1 s | 1 s
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
133 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: nachlauf relais, Ausschaltverzögerer, Rückfallverzögerer, Verzögerer, Verzögerungsrelais, Zeitbaustein, Zeitmodul, Zeitrelais, Zeitschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
92 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,60*
€ 123,53*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 100,52*
€ 127,35*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,43*
€ 149,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.