Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dold&Söhne Schaltrelais IK8701.12/001 DC24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-273163
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0041812
EAN/GTIN:
     4030641418120
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Dold&Söhne Schaltrelais IK8701.12/001 DC24V Funktion mechanisch, Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 58mm, Anzahl der Schließer 0, Anzahl der Öffner 0, Anzahl der Wechsler 2, Steuerspannung 1 24 ...

24V, Steuerspannungsart 1 DC, Frequenz der Steuerspannung 1 0Hz, Bemessungsstrom 16A, Versorgungsspannung 24 ...

24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC,

Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Anzahl der Schließer:
0
Anzahl der Öffner:
0
Anzahl der Wechsler:
2
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
0 Hz
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dold impulsrelais, industrierelais, Fernschaltrelais, Gleichstromschütz, Goldkontaktrelais, Installationsschaltrelais, Kleinlastrelais, Komplettrelais, Leistungsrelais, Reiheneinbaugerät, Relaiskoppler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
99 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,92*
€ 51,33*
€ 5,46*
ab € 39,38*
€ 51,79*
Frei Haus
ab € 40,41*
€ 52,70*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,96*
€ 54,67*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 49,14*
€ 63,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.