Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa Sicherh.Verschraubung AD27/M25 US-M 5010.330.025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-272921
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010330025
EAN/GTIN:
     4025113145574
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Flexa Sicherh.Verschraubung AD27/M25 US-M 5010.330.025 Nenndurchmesser 27mm, Nenngröße in Zoll 3/4 Zoll, Schutzart (IP) schlauchabhängig 40 ...

66, Ausführung gerade, Bauform Außengewinde, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse Gewinde, Gewindeanschlussgröße M25 x 1,5, Werkstoff des Gehäuses Messing, Oberfläche vernickelt, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 19,5mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 39mm, Gewindelänge 11mm, Gesamtlänge 41mm, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch FI, Mehrteilige Sicherheits-Schlauchverschraubung mit Innentülle, Dichtring und O-Ring, metrisches Gewinde nach EN 60423 für alle wendelgewellten Schlauchtypen

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 | 66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M25x1,5
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
19.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
39 mm
Gewindelänge:
11 mm
Gesamtlänge:
41 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: endtülle m25, endtülle flexa, endtülle, Airflex GRS, Airflex K, Airflex KUW-EDU-PVC-AS, Airflex KUW-PU-AS, FLEXAgraff SI-ASF, Messingverschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Metallrohrverschraubung, Metallschlauchverschraubung, Metallschutzschlauchverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 10,24994*
€ 12,34994*
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 12,8269*
€ 15,1269*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 13,1482*
€ 15,5482*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 13,25*
€ 15,66*
Lager 5382
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 14,77*
€ 17,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 434,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010330010
ab € 4,70991*
Ähnlich
Flexa
15010330012
ab € 4,75689*
Ähnlich
Flexa
15010330016
ab € 5,37936*
Ähnlich
Flexa
15010330020
ab € 6,9629*
Ähnlich
Flexa
15010330032
ab € 17,10966*
Ähnlich
Flexa
15010330040
ab € 30,60984*
Ähnlich
Flexa
15010330050
ab € 51,41033*
Ähnlich
Flexa
15010330163
ab € 53,144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.