Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceag Sicherheitst. Ex-Befehlsgeber Not-Aus GHG4118300R0003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-270552
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4118300R0003
EAN/GTIN:
     4250217437618
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Not Aus Taster
Ceag Sicherheitst.

Ex-Befehlsgeber Not-Aus GHG4118300R0003 Anzahl der Befehlsstellen 3, Anzahl der Drucktaster 2, Anzahl der Leuchtmelder 1, Anzahl der Schlüsselschalter 0, Anzahl der Wahlschalter 0, Anzahl der Pilztaster 1, Geeignet für NOT-AUS, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 230 ...

230V, Farbe des Gehäuseoberteils schwarz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Schutzart (IP) IP66, Anzahl der Kontakte als Schließer 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0,

Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Anzahl der Drucktaster:
2
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
1
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, ceag doppeltaster, pilztaster, not aus taster ip 66, Befehlsgerätekombination, Komplettgerät, Mehrfachbediengerät, Mehrfachmeldegerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 373,58*
€ 427,91*
Frei Haus
ab € 383,68*
€ 436,79*
Frei Haus
ab € 385,86*
€ 440,94*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 401,38*
€ 456,88*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 431,85*
€ 488,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,75*
€ 581,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,08*
€ 578,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,91*
€ 558,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,65*
€ 543,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,85*
€ 513,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.