| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-262639 Herst.-Nr.: 0035507 EAN/GTIN: 4030641355074 |
| |
|
| | |
| Dold&Söhne Verzögerungsmodul 0,1-1s IL7824.21 DC24V Betätigungsart analog mit Einzelfunktion, Funktion Rückfallverzögerung, 1. Zeitbereich Einheit Sekunden/Minuten, 1. Zeitbereich 0,1 ... 0,0166, Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten 2, Anzahl der Schließer 1, Anzahl der Öffner 1, Anzahl der Umschalter 0, Steuerspannung 1 24 ... 24V, Steuerspannungsart 1 DC, Frequenz der Steuerspannung 1 0Hz, Versorgungsspannung 24 ... 24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Nennschaltstrom bei 250 V AC 8A, Weitere Informationen: | | Betätigungsart: | analog mit Einzelfunktion | Funktion: | Rückfallverzögerung | 1. Zeitbereich Einheit: | Sekunden/Minuten | 1. Zeitbereich: | 0.1 | 0.0166 | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Anzahl der Schließer: | 1 | Anzahl der Öffner: | 1 | Anzahl der Umschalter: | 0 | Steuerspannung 1: | 24 V | Steuerspannungsart 1: | DC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 0 Hz | Versorgungsspannung: | 24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Nennschaltstrom bei 250 V AC: | 8 A | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationszeitrelais, Reiheneinbau-Zeitrelais, Verzögerungsrelais, Zeitrelais |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 99 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 58,71* | € 76,10* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,86* | € 79,03* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 75,04* | € 96,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|