Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Zentralstück edl für Lichtsignal 11679004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-261531
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11679004
EAN/GTIN:
     4011334180494
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Lichtsignalabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Berker Zentralstück edl für Lichtsignal 11679004 Zusammenstellung Zentralplatte, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe Edelstahl, RAL-Nummer (ähnlich) 9022, Zentralstück für Lichtsignal E14 Berker Arsys edelstahl, lackiert LED-, Glühlampen und Hauben siehe Modul-Einsätze.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Transparent:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,67*
€ 9,89*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,37*
€ 10,52*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 8,07*
€ 11,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,08*
€ 11,52*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,13*
€ 11,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.