| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-259720 Herst.-Nr.: 281130 EAN/GTIN: 4015082811303 |
| |
|
| | |
| Eaton (Moeller) Ersatzspule AC für DILM17. .32 DILM32-XSP(24V50HZ) Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung AC, Ersatzspule AC für Baureihe DILM17..38 Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,47* | € 19,00* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,01* | € 19,82* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,70* | € 20,78* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,83* | € 22,13* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 16,73* | € 23,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|