Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radium Lampenwerk Halogenlampe klar RJH-TS2000W230/C/FA4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-25297
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     22317410
EAN/GTIN:
     4008597174100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Halogenlampe FA4
Halogenlampe Sockel FA4
Radium Lampenwerk Halogenlampe klar RJH-TS2000W230/C/FA4 Lichtstrom 44000lm, Mittlere Nennlebensdauer 2000h, Energieeffizienzklasse C, Lampenleistung 2000W, Sockel Fa4, Lampenform Röhre, zweiseitig gesockelt, Durchmesser 12mm, Gesamtlänge 334,4mm, UV-Schutz, Ausführung klar, Farbtemperatur 3000K,
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
44000 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Energieeffizienzklasse:
C
Lampenleistung:
2000 W
Sockel:
Fa4
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
334.4 mm
UV-Schutz:
Ja
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
3000 K
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, klare glühlampe radium, halogenlampe fa4, leuchtmittel stabform 2000w, HV-Halogenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogenstab, Halogenstablampe, Hochvolt-Halogen-Röhre, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.