Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Druckschraube 157 MS PG11


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-248352
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2013118
EAN/GTIN:
     4012195157878
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
OBO Bettermann Vertr Druckschraube 157 MS PG11 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 11, Gewindelänge 6mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Zugentlastung, Farbe natur, Innendurchmesser 11,5mm, Gewindeanschluss Außengewinde, Druckschraube mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung, Schrauben Edelstahl rostfrei.

Mit Zugentlastung und Biegeschutz

Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
11
Gewindelänge:
6 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Zugentlastung:
Ja
Farbe:
natur
Innendurchmesser:
11.5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, zugentlastung obo, druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Messingdruckschraube, Metalldruckschraube, Zugentlastungsdruckschraube
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 556,524*
€ 620,524*
€ 5,95*
ab € 566,328*
€ 630,568*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 613,68*
€ 677,35*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 632,73*
€ 700,54*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 752,97*
€ 822,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 822,34*
€ 978,5846
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 812,54*
€ 966,9226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 786,39*
€ 935,8041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 771,27*
€ 917,8113
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 752,97*
€ 896,0343
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 7,5297* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013134
ab € 715,403*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013169
ab € 426,9685*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013215
ab € 536,8485*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013290
ab € 383,57775*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013061
ab € 518,453*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2013096
ab € 576,586*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.