| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-242356 Herst.-Nr.: 954135 EAN/GTIN: 4005531041351 |
| |
|
| | |
| EOS Saunatechnik Sonnenhimmel Sunsky 400 sw Ausführung Ganzkörperbräuner, Anzahl der UVA-Röhren 4, Leistung 2000W, Grundfarbe schwarz, 4x400 W, Hochdruckbrenner, 140 cm Bestrahlungsabstand, Absicherung 1x16 A, mit Blaufilter, Steuergerät (z. B. SunTec erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ganzkörperbräuner | Anzahl der UVA-Röhren: | 4 | Fernbedienung: | Nein | Gesichtsbräuner: | Nein | Leistung: | 2000 W | Ventilator: | Nein | Zusammenklappbar: | Nein | Höhenverstellbar: | Nein | Grundfarbe: | schwarz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.463,42* | € 6.811,85* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 6.464,34* | € 6.812,78* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.783,58* | € 7.139,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|