Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Kabelrinnendeckel RDV 400


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-240337
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RDV 400
EAN/GTIN:
     4013339261901
Suchbegriffe:
Abdeckplatte
Abdeckung
Deckel
KL
Niedax Kabelrinnendeckel RDV 400 Deckelbreite 400mm, Geeignet für Kabelrinne, Länge 3000mm, Befestigungsart Drehriegel, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne, Mit Drehriegelverschluss, Lieferlänge 3 m
Weitere Informationen:
Deckelbreite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 195,00*
ab € 65,08334*
€ 79,42334*
Lager 5382
323
3
€ 5,80*
ab € 65,41*
€ 79,63*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 79,63*
€ 94,76
pro Meter
ab 6 Meter
€ 79,58*
€ 94,70
pro Meter
ab 15 Meter
€ 78,46*
€ 93,37
pro Meter
ab 30 Meter
€ 75,16*
€ 89,44
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 65,41*
€ 77,84
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 65,41* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 238,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.