Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Sprintschraube Senkkopf Kreuz 5x40mm 4759 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-238874
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3192431
EAN/GTIN:
     4012195273134
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
OBO Bettermann Vertr Sprintschraube Senkkopf Kreuz 5x40mm 4759 5.0X40 Werkstoff Stahl, Oberfläche sonstige, Schraubsystem Pozidriv PZ, Länge 40mm, Schaftdurchmesser 5mm, Kopfform Senkkopf, Zweigängig, Gehärtet, Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und gelb passiviert und hostaflonbeschichtet.

Senkkopf mit Kreuzschlitz (Pozidrive).

Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben.

Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1.

Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt.

Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
40 mm
Schaftdurchmesser:
5 mm
Kopfform:
Senkkopf
Zweigängig:
Ja
Gehärtet:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: holzschraube ohne norm 5x40, senkkopfschraube ohne norm, Allzweckschraube, Holzschraube, Kreuzschlitzschraube, Linsenschraube, PZ-Schraube, Pozidrivschraube, Schraube, Senkkopfschraube, Spanplattenschraube, Sprintschraube
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,832*
€ 9,622*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 7,49*
€ 10,50*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 8,52*
€ 11,88*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 8,45*
€ 11,88*
Lager 5382
3
pro Packung
€ 5,80*
ab € 10,13*
€ 13,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,98*
€ 16,6362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,25*
€ 15,7675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192113
ab € 4,23*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192121
ab € 3,65*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192148
ab € 4,756*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192156
ab € 0,02087*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192164
ab € 8,75*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192172
ab € 9,76*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192334
ab € 5,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192342
ab € 5,446*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192369
ab € 6,406*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192377
ab € 6,872*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192210
ab € 5,77*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192229
ab € 4,076*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192237
ab € 4,728*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192245
ab € 4,94*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192253
ab € 5,136*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.