Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Stahlrohr, schwer 63,0x58,7 verzinkt Staro Gewinde-ES


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-218986
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20410063
EAN/GTIN:
     4013960166217
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Panzerrohr
Stahl-Rohr
Fränkische Stahlrohr, schwer 63,0x58,7 verzinkt Staro Gewinde-ES-V63 Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte Stahl (Flussstahl gewalzt), Oberfläche feuerverzinkt, Ausführung starr mit Gewinde, Unterputz, Aufputz, Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt), Unterflurinstallation (Estrich), Installation im Freien, Installation auf Holz, Hohlwandinstallation, Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4), Innendurchmesser 58,7mm, Außendurchmesser 63mm, Einsatztemperatur -45 ...

400°C, Verzinktes Stahlpanzerrohr, ohne Isolation, beidseitig mit Gewinde und einseitig mit aufgeschraubter Muffe (SM-E-V).

VDE 0605, DIN EN 50086-1, DIN EN 50086-2-1

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Stahl (Flussstahl gewalzt)
Oberfläche:
feuerverzinkt
Oberfläche poliert:
Nein
Ausführung:
starr mit Gewinde
Unterputz:
Ja
Aufputz:
Ja
Betoninstallation:
Ja
Maschinen und Anlageninstallation:
Ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Ja
Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Installation im Freien:
Ja
Installation auf Holz:
Ja
Hohlwandinstallation:
Ja
Installation im Erdreich:
Nein
Druckfestigkeitsklasse:
schwer (Klasse 4)
Innendurchmesser:
58.7 mm
Außendurchmesser:
63 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohr, Stahlpanzerrohr, Stapa-Rohr, Staparohr, Zinkrohr, gewinde stahlpanzerrohr fränkische rohrwerke, stahlpanzerrohr fränkische rohrwerke, stahlpanzerrohr, Gewindemuffe, Installationsrohr, Leerrohr, Metallgewindemuffe, Metallrohr, Rohr, STAPA, STARO
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
3
€ 45,00*
ab € 20,6646*
€ 26,2846*
3 Tage
24
3
€ 6,50*
ab € 25,7043*
€ 32,5243*
Lager 5382
579
3
€ 5,80*
ab € 71,11*
€ 84,41*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 84,41*
€ 100,45
pro Meter
ab 6 Meter
€ 83,38*
€ 99,22
pro Meter
ab 15 Meter
€ 82,01*
€ 97,59
pro Meter
ab 30 Meter
€ 78,99*
€ 94,00
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 71,11*
€ 84,62
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 71,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 253,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.