| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-218109 Herst.-Nr.: 0009431 EAN/GTIN: 4030641094317 |
| |
|
| | |
| Dold&Söhne Verzögerungsmodul 0,2-30S,230VAC AA7562.32 #0009431 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Funktion ansprechverzögert, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 230 ... 230V, Spannungsart zur Betätigung AC, Zeitbereich 0,2 ... 30s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 2, Breite 45mm, Höhe 77mm, Tiefe 124mm, Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Funktion ansprechverzögert: | Ja | Funktion rückfallverzögert: | Nein | Funktion einschaltwischend: | Nein | Funktion ausschaltwischend: | Nein | Funktion Stern/Dreieck: | Nein | Funktion Impulsformend: | Nein | Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: | Nein | Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: | Nein | Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel: | Nein | Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel: | Nein | Mit Stecksockel: | Nein | Fernbedienung möglich: | Nein | Nur für Fernbedienung geeignet: | Nein | Aufsteckbar auf Schütz: | Nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Zeitbereich: | 0.2 s | 30 s | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner: | 0 | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer: | 0 | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler: | 0 | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner: | 0 | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer: | 0 | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler: | 2 | Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: | Nein | Mit Halbleiterausgang: | Nein | Breite: | 45 mm | Höhe: | 77 mm | Tiefe: | 124 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 91 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 115,42* | € 136,72* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 116,43* | € 138,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,00* | € 143,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 123,98* | € 146,39* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 135,20* | € 158,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|