Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables Geb. NHXCH E30 4x 95RM/50 S NHXCHE304x95RM/5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-217904
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     186994
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
NHXCH
nhxch e30 4x70
nhxch e30
Dätwyler Cables Geb.

NHXCH E30 4x 95RM/50 S NHXCHE304x95RM/50T Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Leiter-Form rund, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation Copolymer, vernetzt, Mantel-Material Polyolefin, Mantel-Farbe orange, Nennspannung U0 0,6kV, Nennspannung U 1kV,

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
4
Ader-Isolation:
Copolymer, vernetzt
Bleimantel:
Nein
Bewehrung:
Nein
Mantel-Material:
Polyolefin
Mantel-Farbe:
orange
Nennspannung U0:
0.6 kV
Nennspannung U:
1 kV
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: nhxch 4x35, Kabel, Starkstromkabel, Starkstromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,25*
  
Preis gilt ab 500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 75,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 96,98*
€ 115,41
pro Meter
ab 2 Meter
€ 95,53*
€ 113,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 90,50*
€ 107,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 86,91*
€ 103,42
pro Meter
ab 500 Meter
€ 75,25*
€ 89,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.