Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artemide Wandleuchte M0 609 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-216708
Hersteller:
     Artemide
Herst.-Nr.:
     M060955
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitszonenleuchte
Büroleuchte
Einzelleuchte
Surf
Wandleuchte M0 609 55 Leuchtmittel HV-Halogenlampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 300W, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Länge 45mm, Breite 300mm, Höhe/Tiefe 174mm, Farbvariante weiß,
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
300 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
45 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
174 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wandlampe, Wandleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 139,32*
€ 175,32*
Frei Haus
ab € 139,83*
€ 175,33*
Frei Haus
ab € 145,95*
€ 182,06*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,78*
€ 204,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.