Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Klemmnippel ws D:5-6,8/L:24mm M10x1 436W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-213869
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     436W
EAN/GTIN:
     4011126083033
Suchbegriffe:
Klemmnippel
klemmnippel
Kleinhuis Klemmnippel ws D:5-6,8/L:24mm M10x1 436W Mit Außengewinde, Klemmnippel mit Zugentlastung,mit zentrischer Klemmung und Außengewinde Länge : 24 mm Gewinde : M 10 Gewindelänge innen: 7 mm Für Kabeldurchmesser : 5 - 6,8 mm Werkstoff : Polyethylen Farbe : weiß
Weitere Informationen:
Ringnippel:
Nein
Mit Außengewinde:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nippel, Scheibennippel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,5291*
€ 0,6991*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,5345*
€ 0,7145*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,6253*
€ 0,8253*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,62*
€ 1,13*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,652*
€ 1,182*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,49*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4665*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.