Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 19Zoll Steckdosenleiste 4f Gerätevollschutz 331.020 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-211100
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     331.0202
EAN/GTIN:
     4016514008124
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann 19Zoll Steckdosenleiste 4f Gerätevollschutz 331.020 2 Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 4, Anzahl der Euro-Steckdosen 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift 0, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen 0, Ein-/Ausschalter, Netzentstörfilter, Überspannungsschutz, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe Aluminium, Schutzart (IP) IP20, Länge der Zuleitung 2m, Verdrehter Zentraleinsatz, Farbvariante weiß, 19\" - Steckdosenleiste ALU 1,5HE 4 Schutzkontaktdosen 35° weiss mit Schalter mit Gerätevollschutz Länge: 440mm, Endstücke genietet, nicht öffenbar, 2,0m HO5VV-F 3G1,50mm² weiss mit Schutzkontakt Winkelstecker, inkl.

Befestigungswinkel

Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ein-/Ausschalter:
Ja
FI-Schalter:
Nein
Netzentstörfilter:
Ja
Überspannungsschutz:
Ja
Mit Deckel:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 19" Steckdosenleisten, ClassicLine 19 Zoll, 1 HE, Geräteschutz, Mehrfach-Steckdosenleiste, Schaltschrank-Steckdosenleiste, Schranksteckdose, Überspannungsschutz-Mehrfachsteckdose, Überspannungsschutzsteckdose, Überspannungsschutzsteckdo
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 80,40*
€ 99,26*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 80,79*
€ 99,46*
€ 5,46*
ab € 83,61*
€ 103,19*
Frei Haus
ab € 84,74*
€ 104,05*
€ 5,95*
ab € 84,85*
€ 104,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.