Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Druckschalter 00527029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-206715
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00527029
EAN/GTIN:
     4053877007081
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Jumo Druckschalter 00527029 Geeignet als Wächter, Geeignet als 2 Punktregler, Geeignet als Begrenzer, Max.

Betriebsdruck 1000hPa, Einschaltdruck 0bar, Anfangseinstellung 0hPa, Ausschaltdruck 1 ...

1bar, Endeinstellung 0hPa, Druck-Schaltdifferenz 0bar, Max.

Prüfdruck 0bar, Berstdruck 5bar, Mediumtemperatur -25 ...

100°C, Ausführung des Druckanschlusses G 1/2 Zoll, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz 0V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz 0V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 12 ...

30V, Anfangswert Messbereich Druck 0Pa, Endwert Messbereich Druck 100000Pa, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 0kW, Schaltvermögen bei AC-3, 240 V 0kA, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 0A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 0A, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 0, Einstellbarer Strombereich 0A, Schutzart (IP) IP67, Der hochpräzise elektronische Druckschalter JUMO DELOS SI lässt sich mit Schaltausgängen, Analogausgang und einem LC-Display für die Visualisierung des Prozessdruckes und der Schaltkontaktzustände flexibel einsetzen.

Durch das Edelstahlgehäuse und das dichtungslose Messsystem eignet er sich auch hervorragend für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen

Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Ja
Max. Betriebsdruck:
1000 hPa
Einschaltdruck:
0 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa
Ausschaltdruck:
1 bar
Endeinstellung:
0 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Max. Prüfdruck:
0 bar
Berstdruck:
5 bar
Mediumtemperatur:
-25 °C | 100 °C
Ausführung des Druckanschlusses:
G1/2 Zoll
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 V | 30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
100000 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen AC-3 (240 V):
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Elektronische Ausführung:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,88*
€ 502,54*
Frei Haus
ab € 455,20*
€ 508,04*
Frei Haus
ab € 459,85*
€ 513,02*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 491,69*
€ 544,49*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 525,34*
€ 584,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,51*
€ 695,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,33*
€ 689,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,79*
€ 664,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,52*
€ 650,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,34*
€ 625,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 146,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.