| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-205515 Herst.-Nr.: 99.00.100t EAN/GTIN: 4260142196030 |
| |
|
| | |
| GSAB Elektrotechnik Hausanschlußkasten NH00 mit transp. Deckel 99.00.100t Sicherung NH-Sicherung, Bemessungsstrom 160A, Anzahl der Gruppen 1, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Mit transparentem Deckel, Weitere Informationen: | | Sicherung: | NH-Sicherung | Bemessungsstrom: | 160 A | Anzahl der Gruppen: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Mit transparentem Deckel: | Ja | Anbaumöglichkeit: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 88,70* | € 112,20* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 88,83* | € 112,29* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,65* | € 114,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,31* | € 116,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|