Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse J-2Y(ST)H 2x2x0,6 Tr.500 Fernmelde haloge


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-204836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     J-2Y(ST)H 2x2x0,6 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
J-2Y(ST)H
j-2y(st)h 2x2x0,6
j 2y st h
Verschiedene-Diverse J-2Y(ST)H 2x2x0,6 Tr.500 Fernmelde halogenfr.

Leiter-Durchmesser 0,6mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 4, Verseilelement Vierer, Ader-Isolation PE, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Folie, Schutzmantel nein, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe grau, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

5,5mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, ISDN-fähiges Innenkabel zur Übertragung von Daten bis 16 MHz, für alle Token Ring und Ethernet 10BaseT-Anwendungen.

Es ist zur Übertragung analoger und digitaler Signale geeinget.

Dieses Kabel entspricht den Anforderungen der Datenkabel-Norm EN 50173, Cat.

3 und der VDE 0815/0816.

Kupferbasis: EUR 100,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
0.6 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
Vierer
Ader-Isolation:
PE
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Schutzmantel:
nein
Bewehrung:
Nein
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Funktionserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
5.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 70 °C
Als Außenkabel zulässig:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Elektronikkabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, ISDN-Daten-Innenkabel, Kabel, Telefonkabel, Telekommunikationskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.