Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Steck/Printrel.24VDC 2W 8A Raster 5mm 40.52.9.024.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-201570
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     405290240000
EAN/GTIN:
     8012823240435
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Finder Steck/Printrel.24VDC 2W 8A Raster 5mm 40.52.9.024.0000 Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Schutzart (IP) IP20, Breite 12,4mm, Höhe 25mm, Tiefe 29mm, Nennstrom 8A, Relais, 8 A, für Fassungs- oder Leiterplattenmontage.

Kontaktmaterial AgNi, Kontaktpinraster 5,0 mm, Spulendaten: 24 V DC, 0,65 W, 900 Ohm, Temperaturbereich -40 bis + 85° C.

Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 6 kV, Luft- und Kriechstrecke 8 mm.

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
12.4 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
29 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, finder miniaturrelais, miniaturrelais, DC-Relais, Gleichspannungsrelais, Gleichstrom-Relais, Interface-Relais, Koppelrelais, Mini-Relaismodul, Relais
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,84*
€ 2,47*
2 Tage
206
1
€ 6,40*
ab € 1,85*
€ 2,48*
1
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 2,69*
Lager 5382
2832
1
€ 5,80*
ab € 2,00*
€ 2,70*
1
€ 3,90*
ab € 2,09*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,63*
Zubehör
Finder
95P5
ab € 3,41*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,61*
Zubehör
Finder
958510
ab € 3,81*
Zubehör
Finder
959530
ab € 2,07*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,55*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
9575
ab € 3,12*
Zubehör
Finder
95953
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,24*
Zubehör
Finder
9555
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.