Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse A03VV-F 3x0,75 sw Tr.500 Schlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-19810
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A03VV-F 3x0,75 sw S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A03VV-F
Schlauchleitung
schlauchleitung 3g0,75
schlauchleitung
Verschiedene-Diverse A03VV-F 3x0,75 sw Tr.500 Schlauchleitung Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 3, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe schwarz, Ausführung rund, Außendurchmesser ca.

5,7mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 300V, Nach VDE 0281.

Für den Anschluss leichter Elektro-Geräte bei geringen mechanischen Beanspruchungen in trockenen Räumen.

Nicht zugelassen für Koch- und Heiz- oder Wärmegeräte.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Nein
Schirm:
Nein
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Ausführung:
rund
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
300 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung 3x2,5, Flexible Leitung, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,08* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.