Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse J-2Y(ST)H 40x2x0,6 Tr.500 Fernmelde haloge


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-196195
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     J-2Y(ST)H 40x2x0,6 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
J-2Y(ST)H
j-2y(st)h 80x2
j 2y st h
Verschiedene-Diverse J-2Y(ST)H 40x2x0,6 Tr.500 Fernmelde halogenfr.

Leiter-Durchmesser 0,6mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 80, Verseilelement Vierer, Ader-Isolation PE, Ader-Kennzeichnung Farbe + Ringe, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Folie, Schutzmantel nein, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe grau, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

16mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, ISDN-fähiges Innenkabel zur Übertragung von Daten bis 16 MHz, für alle Token Ring und Ethernet 10BaseT-Anwendungen.

Es ist zur Übertragung analoger und digitaler Signale geeinget.

Dieses Kabel entspricht den Anforderungen der Datenkabel-Norm EN 50173, Cat.

3 und der VDE 0815/0816.

Kupferbasis: EUR 100,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
0.6 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
80
Verseilelement:
Vierer
Ader-Isolation:
PE
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Schutzmantel:
nein
Bewehrung:
Nein
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Funktionserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
16 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 70 °C
Als Außenkabel zulässig:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Elektronikkabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, ISDN-Daten-Innenkabel, Kabel, Telefonkabel, Telekommunikationskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 11,05*
€ 13,15
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 10,87*
€ 12,94
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 10,62*
€ 12,64
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 10,53*
€ 12,53
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.