Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal NH00-Sicherungslasttrenner 3p. MSÜ Schraube M8 SV 9343.05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-176847
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9343050
EAN/GTIN:
     4028177540316
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Lasttrenner
Sicherungslasttrenner
Rittal NH00-Sicherungslasttrenner 3p.

MSÜ Schraube M8 SV 9343.050 Max.

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 160A, Geeignet für Sicherungseinsätze sonstige, Polzahl 3, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Geeignet für Frontbefestigung, Geeignet für Sammelschienenaufbau, Ausführung des Betätigungselements Deckelgriff, Position des Betätigungselements vorne, Schutzart (IP), frontseitig IP20, SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr.

00, 160 A, 690 V, 3-polig, Schraube M8, mit elektromechanischer Sicherungsüberwachung

Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung:
Ja
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Ja
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
EF009410:
vorne
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rittal nh00 sicherungslasttrenner, sicherungslasttrenner rittal, sicherungslasttrenner nh00, Energieverteilung, Komplettgerät-Lasttrennschalter, NH-Reitersicherungslasttrennschalter, NH-Sicherungslasttrennschalter, NH-Trenner, RiLine 60, Sammelschienen-System, Sammelschienensystem
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 167,49*
€ 195,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 168,02*
€ 195,40*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 168,69*
€ 197,22*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 170,23*
€ 199,33*
Lager 5382
4
€ 5,80*
ab € 185,25*
€ 216,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,31*
€ 257,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,62*
€ 253,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,53*
€ 239,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9344520
ab € 3,44*
Zubehör
Rittal
3071000
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.