| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-173353 Herst.-Nr.: UM10-HF1-Eca-D500VT EAN/GTIN: 5050268223739 |
| |
|
| | |
| Brand-Rex DNT Datenkabel Kat.7 8P Tr.500 S/FTP AWG23 violett UM10-HF1-Eca-D500VT Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Durchmesser 0,56mm, AWG-Querschnitt 23, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 16, Verseilelement Paare, Ader-Isolation Zell-PE, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement Folie, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe sonstige, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca. 7,4mm, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung 0 ... 50°C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -20 ... 75°C, Kategorie 7, NVP-Wert 75%, Weitere Informationen: | | Leiter-Material: | Cu, blank | Leiter-Durchmesser: | 0.56 mm | AWG-Querschnitt: | 23 | Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Ader-Zahl: | 16 | Verseilelement: | Paare | Ader-Isolation: | Zell-PE | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Schirm über Verseilelement: | Folie | Schirm über Verseilung: | Geflecht | Mantel-Material: | sonstige | Mantel-Farbe: | sonstige | Flammwidrig: | nach EN 60332-1-2 | Außendurchmesser ca.: | 7.4 mm | Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: | 0 °C | 50 °C | Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: | -20 °C | 75 °C | Kategorie: | 7 | NVP-Wert: | 75 % | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel lila kat7 s/ftp, alarmkabel, datenkabel 16 x 2, Kabel |
| | |
| |