Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Ersatzluftfilter f. TFP 56-7, 2xF7 KF 56-7 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-172271
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0869
EAN/GTIN:
     4012799938699
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Maico Ersatzluftfilter f.

TFP 56-7, 2xF7 KF 56-7 (VE2) Ausführung Filter, Filterklasse F7, Filterart Pollenfilter, Umgebungstemperatur 70 ...

70°C, Kanalhöhe 500mm, Kanalbreite 1000mm, Nennweite 560mm, Ersatzfilter für Luftfilter TFP und TFP -7.

Taschenfilter.

Artikel: KF 56-7, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 6,2 kg, Filterklasse: F7, Kanalmaß: 500 / 1.000 mm, Breite x Höhe x Tiefe: 980 / 450 / 500 mm, Breite: 1.000 mm, Höhe: 500 mm, Umgebungstemperatur: 70 °C, Verpackungseinheit: 2 Stück,

Weitere Informationen:
Ausführung:
Filter
Filterklasse:
F7
Filterart:
Pollenfilter
Umgebungstemperatur:
70 °C
Kanalhöhe:
500 mm
Kanalbreite:
1000 mm
Nennweite:
560 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Filter, Filtereinsatz, Filtermatte, Luftfilter, Luftfilter für Lüftungssysteme, Lüftungsfilter, Staubfilter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 686,59*
€ 774,82*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 687,67*
€ 775,37*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 694,76*
€ 781,07*
1
Frei Haus
ab € 692,04*
€ 782,40*
Lager 5382
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 816,17*
€ 914,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,17*
€ 1.087,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,03*
€ 1.072,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,88*
€ 1.037,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,01*
€ 1.010,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,17*
€ 971,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.