Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Ersatzluftfilter f. TFP 35-7, 2xF7 KF 35-7 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-172269
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0867
EAN/GTIN:
     4012799938675
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Maico Ersatzluftfilter f.

TFP 35-7, 2xF7 KF 35-7 (VE2) Ausführung Filter, Filterklasse F7, Filterart Pollenfilter, Umgebungstemperatur 70 ...

70°C, Kanalhöhe 400mm, Kanalbreite 700mm, Nennweite 350mm, Ersatzfilter für Luftfilter TFP und TFP -7.

Taschenfilter.

Artikel: KF 35-7, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 1,224 kg, Filterklasse: F7, Kanalmaß: 400 / 700 mm, Breite x Höhe x Tiefe: 700 / 400 / 370 mm, Breite: 700 mm, Höhe: 400 mm, Umgebungstemperatur: 70 °C, Verpackungseinheit: 2 Stück,

Weitere Informationen:
Ausführung:
Filter
Filterklasse:
F7
Filterart:
Pollenfilter
Umgebungstemperatur:
70 °C
Kanalhöhe:
400 mm
Kanalbreite:
700 mm
Nennweite:
350 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Filter, Filtereinsatz, Filtermatte, Luftfilter, Luftfilter für Lüftungssysteme, Lüftungsfilter, Staubfilter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 65,00*
ab € 406,93*
€ 468,37*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 407,79*
€ 468,93*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 407,15*
€ 470,21*
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 462,87*
€ 528,06*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 501,85*
€ 574,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,74*
€ 683,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,02*
€ 681,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,34*
€ 653,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,75*
€ 626,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,85*
€ 597,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.